Battalion 1waa1 | Bắt từ tính Đẩy để mở 2.5 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1WAA1 Bắt từ Đẩy để mở 2.5 Lb. | AB3YNF

BATTALION 1WAA1 Bắt từ tính Đẩy để mở 2.5 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AB3YNF phần: 1WAA1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€2.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBắt từ tính
Chiều dài bắt1 13 / 16 "
Bắt đầu chiếu1-7 / 16 "
Chiều rộng bắt1.125 "
loại đóng kínĐĩa đòn đơn
Màunâu
phần cứngBao gồm
Vật chấtNhựa và thép
Kiểu lắpBề mặt
Hành động mở đầuĐẩy để mở
Lực kéo2.5 lb
Chiều cao tấn công1 / 2 "
Độ dài đòn đánh1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8505193000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bắtChiều rộng bắtMàuphần cứngVật chấtChiều cao tấn côngĐộ dài đòn đánhGiá cả
BATTALION 1VZY4 Bắt nam châm Kéo để mở 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "Gói BạcBao gồmThép7 / 8 "1.25 "€5.59
BATTALION 1XMT5 Bắt từ tính Kéo để mở 13 Lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "ĐenKhông bao gồmnhựa3 / 4 "1.25 "-
RFQ
BATTALION 1XMT7 Bắt từ tính Kéo để mở 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "Gói BạcKhông bao gồmNhôm3 / 4 "1.25 "€13.44
BATTALION 4PE51 Bắt từ kéo để mở 13 Lb. | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "Gói BạcBao gồmThép7 / 8 "1.25 "€6.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1WAA1 Bắt từ tính Đẩy để mở 2.5 Lb.
€2.06 /đơn vị