A B Màu: Đen , Tài liệu liên hệ: Thau , Đánh giá hiện tại: 3A , Dễ cháy: UL94V-0 , Chiều cao: 0.81 " , Vật liệu nhà ở: Nhựa nhiệt dẻo (TP) , thưa ông. Loạt: TB300 , tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.: -40 độ. C , Góc lắp: Sảnh , Kiểu lắp: Bảng điều khiển , Bao bì: Số lượng lớn , Sân bóng đá: 0.56in , Loại sản phẩm: Các khối đầu cuối rào cản , Loại chấm dứt: Đinh ốc , Kích thước chủ đề: 8-32in , Kiểu: Dải rào , Vôn: 600V , Đánh giá điện áp: 600V , Chiều rộng: 1.33 " , Thước đo dây: 22 AWG đến 8 AWG , Máy đo dây tối đa: 8 AWG , Máy đo dây tối thiểu: 22 AWG