Đàn Banjo Tf200 | Phụ kiện bể chứa vách ngăn, 2 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylen | 1mkj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO Phụ kiện bình vách ngăn TF200, 2 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylen | AB2KJR 1MKJ6

BANJO FITTINGS Lắp bồn chứa vách ngăn TF200, 2 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AB2KJR phần: TF200Tham chiếu chéo: 1MKJ6
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
€25.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp bồn có vách ngăn
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu đệmEPDM
Chiều dài1"
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống2"
Kích thước lỗ yêu cầu3"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiNPT nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện bồn chứa có vách ngăn bằng polypropylene Banjo TF200 có kích thước ống là 2 inch để cho phép chất lỏng chảy tự do trong bồn chứa, ống thoát nước của thùng phuy và chất độn với áp suất tối đa là 150 psi.
  • Nó có kết nối FNPT kép ở cả hai đầu và một miếng đệm EPDM để chống lại dầu và nhiên liệu.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngPhong cáchGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Phụ kiện bình vách ngăn TF050, 1/2 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylene1 / 2 "-€12.15
PHỤ KIỆN BANJO TF075 Phụ kiện bình vách ngăn, Kích thước 3/4 inch, Kích thước lỗ 1-5/8 inch | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropylene3 / 4 "-€12.00
PHỤ KIỆN BANJO TF075SS Phụ kiện bồn chứa vách ngăn, Kích thước 3/4 inch, OD 1-5/8 inch | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Thép không gỉ3 / 4 "-€223.94
PHỤ KIỆN BANJO Phụ kiện bình vách ngăn TF100, có đệm EPDM, 1 inch, Polypropylen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylene1"-€14.19
PHỤ KIỆN BANJO TF100SS Lắp vách ngăn, 1 Inch, Thép không gỉ | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Thép không gỉ1"-€255.02
PHỤ KIỆN BANJO TF125 Phụ kiện bình chứa vách ngăn, 1-1/4 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylene1 1 / 4 "-€17.25
PHỤ KIỆN BANJO TF125SS Phụ kiện bình vách ngăn, thép không gỉ 316, kích thước 1-1/4 inch | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Thép không gỉ1 1 / 4 "-€270.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Lắp bồn chứa vách ngăn TF200, 2 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylene
€25.44 /đơn vị