Đàn Banjo Tf075 | Lắp bình vách ngăn, kích thước 3/4 inch, kích thước lỗ 1-5/8 inch | 1mkh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO TF075 Phụ kiện bình vách ngăn, Kích thước 3/4 inch, Kích thước lỗ 1-5/8 inch | AB2KJH 1MKH7

BANJO FITTINGS Phù hợp bể vách ngăn TF075, Kích thước 3/4 inch, Kích thước lỗ 1-5 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KJH phần: TF075Tham chiếu chéo: 1MKH7
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
€11.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp bồn có vách ngăn
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu đệmEPDM
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kích thước lỗ yêu cầu1-5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiNPT nữ
UPC791206012002

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Banjo TF075 là phụ kiện bồn chứa có vách ngăn được chế tạo bằng polypropylen để sử dụng trong đường ống cho phép chất lỏng chảy tự do trong bồn chứa, ống thoát nước của thùng phuy và chất làm đầy.
  • Nó có thể chịu được áp suất tối đa là 150 psi và có thể làm việc ở nhiệt độ từ -20 đến 150 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngPhong cáchGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Phụ kiện bình vách ngăn TF050, 1/2 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylene1 / 2 "-€11.60
PHỤ KIỆN BANJO TF075SS Phụ kiện bồn chứa vách ngăn, Kích thước 3/4 inch, OD 1-5/8 inch | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Thép không gỉ3 / 4 "-€192.87
PHỤ KIỆN BANJO Phụ kiện bình vách ngăn TF100, có đệm EPDM, 1 inch, Polypropylen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylene1"-€13.49
PHỤ KIỆN BANJO TF100SS Lắp vách ngăn, 1 Inch, Thép không gỉ | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Thép không gỉ1"-€219.63
PHỤ KIỆN BANJO TF125 Phụ kiện bình chứa vách ngăn, 1-1/4 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylene1 1 / 4 "-€16.46
PHỤ KIỆN BANJO TF125SS Phụ kiện bình vách ngăn, thép không gỉ 316, kích thước 1-1/4 inch | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Thép không gỉ1 1 / 4 "-€232.75
PHỤ KIỆN BANJO Phụ kiện bình vách ngăn TF150, 1-1/2 inch với miếng đệm Epdm, Polypropylen | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"polypropylene1 1 / 2 "-€24.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Phù hợp bể vách ngăn TF075, Kích thước 3/4 inch, Kích thước lỗ 1-5 / 8 inch
€11.45 /đơn vị