Đàn Banjo Suv050fp | Van bi đơn, 1/2 inch, Polypropylen | 3ely4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO SUV050FP Van bi đơn liên kết-S, 1/2 inch, Polypropylen | AC8XFN 3ELY4

BANJO FITTINGS Van bi liên hiệp đơn SUV050FP-S, 1/2 inch, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AC8XFN phần: SUV050FPTham chiếu chéo: 3ELY4
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
€24.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngpolypropylene
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Phong cách cơ thểNội tuyến, Công đoàn đơn
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýLever
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa100 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcpolypropylene
Loại thânTự bôi trơn
Phong cáchLiên hiệp đơn lẻ
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Kiểuquay hàn
UPC791206070248
Kích thước van1 / 2 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcKích thước đường ốngKích thước máyPhong cáchKiểuGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Van bi SUV075FP, Liên kết đơn 3/4 inch | AC8XFP 3ELY5 SUV075FPFNPT x FNPTVan bi3 / 4 "-Liên hiệp đơn lẻquay hàn€24.33
PHỤ KIỆN BANJO Liên minh van bi đa năng SUV100FP, Kích thước Fnpt 1 inch | AC8XFQ 3ELY6 SUV100FPFNPT x FNPTVan bi1"-Liên hiệp đơn lẻquay hàn€30.45
PHỤ KIỆN BANJO SUV125FP Van bi đơn liên kết-S, 1-1/4 Inch, Polypropylen | AC8XFR 3ELY7 SUV125FPFNPT x FNPTVan bi1.25 "-Liên hiệp đơn lẻquay hàn€50.02
PHỤ KIỆN BANJO SUV150FP Van bi đơn liên kết-S, 1-1/2 inch, Polypropylen | AC8XFT 3ELY8 SUV150FPFNPT x FNPTVan bi1.5 "-Liên hiệp đơn lẻquay hàn€50.18
PHỤ KIỆN BANJO SUV200FP Van bi đơn, 2 inch, Polypropylen | AC8XFU 3ELY9 SUV200FPFNPT x FNPTVan bi2"-Liên hiệp đơn lẻquay hàn€63.25
PHỤ KIỆN BANJO UV10153SH Tay cầm van liên minh, ngắn, kích thước 1 inch | BW8HNG UV10153SH-Van bi-1"-liên hiệp€7.33
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO UV07255 Bóng van liên minh, được gia công, Kích thước 3/4 inch | BW8NAT UV07255-Van bi-3 / 4 "-liên hiệp€18.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Van bi liên hiệp đơn SUV050FP-S, 1/2 inch, Polypropylene
€24.07 /đơn vị