Đàn Banjo Rc150-125 | Khớp nối giảm Poly, Kích thước 1-1/2 X 1-1/4 Inch | 1mkd5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO RC150-125 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 1-1/2 X 1-1/4 Inch | AB2KGR 1MKD5

BANJO FITTINGS RC150-125 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 1-1 / 2 X 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KGR phần: RC150-125Tham chiếu chéo: 1MKD5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€22.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống1-1/2" x 1-1/4"
Schedule80
Kích thước máy1-1/2 x 1/4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO RC100-075 Khớp nối giảm, 1 x 3/4 Inch, Polypropylene | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3/4"1 x 3/4 "€13.34
PHỤ KIỆN BANJO RC150-100 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 1-1/2 X 1 Inch | AB2KGQ 1MKD4 RC150-1001-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€22.30
PHỤ KIỆN BANJO RC200-100 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 2 X 1 Inch | AB2KGT 1MKD6 RC200-1002 "x 1"2 x 1 "€21.29
PHỤ KIỆN BANJO RC200-125 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 2 X 1-1/4 Inch | AB2KGU 1MKD7 RC200-1252 "x 1-1 / 4"2 x 1-1 / 4 "€23.68
PHỤ KIỆN BANJO RC200-150 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 2 X 1-1/2 Inch | AB2KGV 1MKD8 RC200-1502 "x 1-1 / 2"2 x 1-1 / 2 "€21.41
PHỤ KIỆN BANJO RC300-200 Khớp nối giảm, Kích thước 3 X 2 Inch | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "x 2"3 x 2 "€69.48
PHỤ KIỆN BANJO RC200-050 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 2 X 1/2 Inch | BW8QMT RC200-0502 "x 1/2"2 x1 / 2 "€21.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS RC150-125 Khớp nối giảm Poly, Kích thước 1-1 / 2 X 1-1 / 4 inch
€22.30 /đơn vị