Đàn Banjo El125-90 | Ống Poly Khuỷu 90 Độ, Kích Thước 1-1/4 Inch | 1mjy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO EL125-90 Ống Poly Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 1-1/4 Inch | AB2KEC 1MJY8

BANJO FITTINGS EL125-90 Poly Pipe 90 độ khuỷu tay, kích thước 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KEC phần: EL125-90Tham chiếu chéo: 1MJY8
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
€12.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay 90 độ
góc90 Bằng
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Schedule80
Kích thước máy1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiChủ đề NPT
UPC791206003444

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO EL038-90 Khuỷu tay ống poly, 90 độ, kích thước 3/8 inch | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "€9.02
PHỤ KIỆN BANJO EL050-90 Ống Poly Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 1/2 inch | AB2KDZ 1MJY5 EL050-90FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€8.32
PHỤ KIỆN BANJO EL075-90 Khuỷu tay ống poly, 90 độ, kích thước 3/4 inch | AB2KEA 1MJY6 EL075-90FNPT x FNPT3 / 4 "3 / 4 "€8.15
PHỤ KIỆN BANJO EL100-90 Khuỷu tay 90 độ 1 inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"€9.44
PHỤ KIỆN BANJO EL150-90 Ống Poly Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 1-1/2 Inch | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "€19.62
PHỤ KIỆN BANJO EL200-90 Khuỷu tay 90 độ 2 inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"€20.97
PHỤ KIỆN BANJO EL300-90 Khuỷu tay 90 độ 3 inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KEF 1MJZ2 EL300-90FNPT x FNPT3"3"€99.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS EL125-90 Poly Pipe 90 độ khuỷu tay, kích thước 1-1 / 4 inch
€12.65 /đơn vị