EDWARDS SIGNALING Dòng 125 Đèn chớp công suất cao
Phong cách | Mô hình | Màu | đường kính | Bao vây | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125STRHC120A | - | 3.25 " | NEMA 3R / 4X | 3.875 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 125STRHR120AB | - | 3-1 / 4 " | Vỏ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125STRHA120AB | hổ phách | 3-1 / 4 " | Vỏ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 125STRHA120A | hổ phách | 3.25 " | - | 3.875 " | Ống nhấp nháy | - | €325.87 | |
D | 125STRHB120A | Màu xanh da trời | 3-1 / 4 " | Vỏ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125STRHB120AB | Màu xanh da trời | 3-1 / 4 " | Vỏ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 125STRHG120A | màu xanh lá | 3-1 / 4 " | Vỏ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 125STRHG120AB | màu xanh lá | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
B | 125STRHR120A | đỏ | 3.25 " | - | 3.875 " | Ống nhấp nháy | - | €343.40 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Giá treo dụng cụ
- Đoạn thử nghiệm và đầu dò
- Bánh xe kép
- Công cụ khai thác
- Bộ lọc tấm vải che quạt
- Mua sắm nội thất
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Ergonomics
- Máy làm mát và đồ uống di động
- Lợp
- WALTER TOOLS Vòng tròn nội tiếp 1/4 ", CCMT, Kim cương 80 độ, Chèn quay cacbua
- DIXON Ống nối
- B & P MANUFACTURING Xe đẩy tay Snack
- SOUTHWIRE COMPANY Đồng hồ vạn năng thủ công
- VERMONT GAGE NoGo Chuẩn chủ đề Gages, 1 5/16-20 Un
- TSI SUPERCOOL Dầu mỡ bôi trơn
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm sạc USB
- BALDOR / DODGE GTM, Vòng bi điều hợp mặt bích GRIP TIGHT được thí điểm
- WEG Trục tay cầm dòng MSW
- BOSTON GEAR Khối gối dòng H Vòng bi gắn trên lưng cao