Động cơ chống cháy nổ BALDOR VEM7073T, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 HP, TEFC, 48
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vị trí nguy hiểm Động cơ |
Môi trường xung quanh (C) | 40 độ C |
amps | 13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V |
Loại cơ sở | Không gắn |
Mô-men xoắn phá vỡ | 54.55 LB-FT |
Xếp hạng nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Khung hình | 184TC |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 50.00 Hz 60.00 Hz |
Amps đầy tải | Các 6.9 |
Mô-men xoắn đầy tải | 0 LB-FT |
Loại mỡ | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Lớp cách nhiệt | B |
Loại động cơ | 3646M |
Số lượng cực | 2 |
Đầu ra | 5.000 mã lực @ 50 Hz 7.500 mã lực @ 60 Hz |
Chiều dài tổng thể | 20.36 " |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 93 |
Yếu tố dịch vụ | 1 |
Tốc độ | 3,450 vòng / phút 2,890 vòng / phút |
Loại tốc độ | Tốc độ đơn |
Loại bắt đầu | Trực tiếp trên mạng |
Tốc độ đồng bộ | 3,600 rpm |
điện áp | 190 V @ 50 Hz 380 V @ 50 Hz 230 V @ 60 Hz 460 V @ 60 Hz |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 67.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 42.23 |
Mã HS | 85015220 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lớp cách nhiệt | amps | Loại cơ sở | Loại động cơ | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33 Amps | 02 | 7.5 | - | - | RFQ
|
CEM7075T | - | 7.2/3.6 | - | - | 1.2 Amps | 02 | 3 | - | - | RFQ
|
EM74254T-4 | F | 263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V | Rigid | A44160M | - | 4 | 200.000 mã lực @ 50 Hz 250.000 mã lực @ 60 Hz | 53.47 " | - | RFQ
|
VEM7075T | B | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | Không gắn | 3532M | - | 2 | 3.000 hp | 16.1 " | €2,176.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.