Động cơ chống cháy nổ BALDOR CEM7075T, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 HP, XPFC, 145TC
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vị trí nguy hiểm Động cơ |
amps | 7.2/3.6 |
Căn cứ | RG |
Mô-men xoắn phá vỡ | 18 LB-FT |
Lớp | CỔ PHẦN |
Bao vây | XPFC |
Khung hình | 145TC |
Mô-men xoắn đầy tải | 4.5 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | B |
Dẫn | 9 # 18 |
Gắn kết | F1 |
Không có tải trọng hiện tại | 1.2 Amps |
Số lượng cực | 02 |
Đầu ra | 3 |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 92 |
Sửa đổi | F |
RPM | 3450 |
Nhiệt độ Mã | T3C |
Nhiệt độ Tăng lên | 73 độ C |
Kiểu | 3532M |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 32.55 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.12 |
Mã HS | 85015220 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lớp cách nhiệt | amps | Loại cơ sở | Loại động cơ | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33 Amps | 02 | 7.5 | - | - | RFQ
|
EM74254T-4 | F | 263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V | Rigid | A44160M | - | 4 | 200.000 mã lực @ 50 Hz 250.000 mã lực @ 60 Hz | 53.47 " | - | RFQ
|
VEM7073T | B | 13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V | Không gắn | 3646M | - | 2 | 5.000 mã lực @ 50 Hz 7.500 mã lực @ 60 Hz | 20.36 " | - | RFQ
|
VEM7075T | B | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | Không gắn | 3532M | - | 2 | 3.000 hp | 16.1 " | €2,176.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.