BALDOR MOTOR Động cơ bơm thủy lực EHPM3714T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Pha, TEFC, Khung 215TYZ
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ HVAC |
Môi trường xung quanh (C) | 40 độ C |
amps | 25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V |
Loại cơ sở | Rigid |
Mô-men xoắn phá vỡ | 134 LB-FT |
Xếp hạng nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Khung hình | 215TYZ |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60.00 Hz |
Amps đầy tải | Các 12.0 |
Mô-men xoắn đầy tải | 0 LB-FT |
Loại mỡ | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Lớp cách nhiệt | F |
Loại động cơ | 3752M |
Số lượng cực | 4 |
Đầu ra | 10.000 hp |
Chiều dài tổng thể | 17.29 " |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 85 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Tốc độ | 1,770 rpm |
Loại tốc độ | Tốc độ đơn |
Loại bắt đầu | Trực tiếp trên mạng |
Tốc độ đồng bộ | 1,800 rpm |
điện áp | 460 V 230 V |
Trọng lượng tàu (kg) | 74.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 44.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.91 |
Mã HS | 85015220 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.