Cherne 271308 | Phích cắm, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.7 inch, 13 Psi/ 30 Ft. | 3nvu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm CHERNE 271308, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.7 inch, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVM 3NVU6

CHERNE Phích cắm 271308, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.7 inch, 13 psi / 30 ft.

Trong kho
Khoản mục: AD2EVM phần: 271308Tham chiếu chéo: 3NVU6
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
€9.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Chiều dài3.7 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực trở lại13 psi / 30 ft.
Kích thước danh nghĩa3"
Phạm vi2.89 "đến 3.09"
Kiểu
UPC675115271302

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dàiVật chấtGiá cả
Phích cắm CHERNE 271158, Kích thước 1.5 inch, Chiều dài 2.5 inch, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48 "đến 1.63"22 psi / 50 ft.2.5 "polypropylene€7.31
Phích cắm CHERNE 271208, Kích thước 2 inch, Chiều dài 3 inch, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVL 3NVU5 2712082"1.89 "đến 2.09"22 psi / 50 ft.3"polypropylene€8.93
Phích cắm CHERNE 271408, Kích thước 4 inch, Chiều dài 3.5 inch, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "đến 4.09"13 psi / 30 ft.3.5 "polypropylene€14.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Phích cắm 271308, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.7 inch, 13 psi / 30 ft.
€9.54 /đơn vị