B&K PRECISION Bộ nguồn 1698B Dc, chuyển mạch, lắp đặt trên bàn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | DC Power Supply |
Trường hợp vật liệu | Vỏ kim loại |
Độ sâu | 7.6 " |
Chiều cao | 8.46 " |
Điện áp đầu vào | 100V đến 240V AC |
Gắn kết | Băng ghế |
Amps đầu ra | 3.3 |
Điện áp đầu ra | 60V DC |
Giai đoạn | 1 |
Công suất Rating | 200W |
Chiều rộng | 3.85 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Điện áp đầu ra | Kết nối | Độ sâu | Sự bảo vệ | Chiều rộng | Giao diện | Chiều cao | Tần số vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | Chuối cắm | - | Bảo vệ quá tải, Bảo vệ phân cực ngược | - | LED kép | - | 50 / 60 Hz | €1,699.35 | ||
1739 | - | Chuối cắm | - | Bảo vệ quá tải, Bảo vệ phân cực ngược | - | LED kép | - | 50 / 60 Hz | €1,213.77 | ||
1621A | - | Song song hoặc Chuỗi | - | Phân cực ngược, quá áp, ngắn mạch | - | Đèn LED 3 chữ số kép | - | 50 đến 60 Hz | €524.59 | ||
1670A | - | Song song hoặc Chuỗi | - | Ngắn mạch và phân cực ngược | - | Đèn LED 3 chữ số kép | - | 50 đến 60 Hz | €421.98 | ||
1745A | - | Song song hoặc Chuỗi | - | Quá tải và phân cực ngược | - | Đèn LED 4 chữ số kép | - | 50 đến 60 Hz | €1,378.76 | ||
9111 | - | - | 11 " | OCP, OVP và OTP | 4" | LED | 7" | 47 đến 63 Hz | €794.27 | ||
1696B | 20V DC | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | €735.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.