B&k Precision 9111 | Bộ nguồn DC kỹ thuật số 60v 8a Chiều cao 7 inch | 40cp71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

B&K PRECISION 9111 Bộ nguồn DC Kỹ thuật số 60V 8A Chiều cao 7 inch | AH9LBB 40CP71

B&K PRECISION Nguồn cung cấp điện một chiều 9111 Kỹ thuật số 60V 8A Chiều cao 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9LBB phần: 9111Tham chiếu chéo: 40CP71
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
€853.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Giới hạn hiện tại0% đến 100%
Độ sâu11 "
Giao diệnLED
Chiều cao7"
Tần số vào47 đến 63 Hz
Điện áp đầu vào99-121 VAC
Quy định dòng điện ápNhỏ hơn hoặc bằng 0.01% + 5mV
Quy định tảiNhỏ hơn hoặc bằng 0.01% + 5mV
Loại đồng hồKỹ thuật số
Dòng ra0 Để 8
Điện áp đầu ra (DC)0 để 60
Sự bảo vệOCP, OVP và OTP
Quy định Ripple VoltsNhỏ hơn hoặc bằng 5 mVrms
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raKết nốiĐộ sâuSự bảo vệChiều rộngGiao diệnChiều caoTần số vàoGiá cả
B&K PRECISION 1747 Bộ Nguồn Dc Dải Kép 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Chuối cắm-Bảo vệ quá tải, Bảo vệ phân cực ngược-LED kép-50 / 60 Hz€1,725.77
B&K PRECISION 1739 Bộ Nguồn Dc 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Chuối cắm-Bảo vệ quá tải, Bảo vệ phân cực ngược-LED kép-50 / 60 Hz€1,213.77
B&K PRECISION 1621A Bộ nguồn Dc Đầu ra đơn 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Song song hoặc Chuỗi-Phân cực ngược, quá áp, ngắn mạch-Đèn LED 3 chữ số kép-50 đến 60 Hz€524.59
Bộ nguồn B&K PRECISION 1670A Dc Ba đầu ra 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Song song hoặc Chuỗi-Ngắn mạch và phân cực ngược-Đèn LED 3 chữ số kép-50 đến 60 Hz€433.62
B&K PRECISION 1745A Bộ nguồn DC Đầu ra đơn 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Song song hoặc Chuỗi-Quá tải và phân cực ngược-Đèn LED 4 chữ số kép-50 đến 60 Hz€1,429.69
B&K PRECISION 1696B Bộ nguồn Dc, chuyển mạch, lắp đặt trên bàn | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€735.83
B&K PRECISION 1697B Bộ nguồn Dc, Công suất định mức 200W, Gắn trên bàn | CH6HWL 55NK01 1697B1 đến 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€732.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B&K PRECISION Nguồn cung cấp điện một chiều 9111 Kỹ thuật số 60V 8A Chiều cao 7 inch
€853.61 /đơn vị