CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM B/A 38-105DJ Dây buộc Ratchet 5ft 4 Inch x 2 Inch Pr
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt dây đeo |
Loại điều chỉnh | Ratchet |
Vật liệu cơ thể | Polyester |
Sức mạnh Breaking | 12,000 lb |
Màu | Màu vàng |
Phong cách phù hợp | Nâng cao |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài dây đeo | 5 '4 " |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
Giới hạn tải làm việc | 3670 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 6307909889 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.