AUTOQUIP CMD-050-0040 Dock Lift, Kích thước 72 - 55.375 inch, Công suất 4000 lbs
Khoản mục: CG6DAB
phần: CMD-050-0040
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cầu nâng |
Tải trục | 2000 Lbs. |
Chiều dài cơ sở | 75 " |
Chiều rộng cơ sở | 60 " |
Chiều dài cầu | 60 " |
Chiều rộng cầu | 18 " |
Tải trọng | 4000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 5.375 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 72 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 72 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Động cơ HP | 2 |
Số xi lanh | 2 |
Áp lực vận hành | 1500 psi |
Nâng cao chiều cao | 55.375 " |
Chiều dài đường dốc | 60 " |
Chiều rộng đường dốc | 30 " |
Thời gian | 31.3 giây. |
Chiều dài hành trình | 50 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1125 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trục | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CMD-050-0030 | 1500 Lbs. | 3000 lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.