AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72mm Máy đo Ac Volts nhiều bảng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng đồng hồ kỹ thuật số |
tính chính xác | + / - 0.3% |
Loại kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ sâu | 3.3 " |
Giao diện | Màn hình LED đỏ |
Chữ số hiển thị | 4 |
Khoảng thời gian hiển thị | -1999 ~ 9999 |
Kích thích | Không |
phù hợp | 72x36 mm |
Dải đầu vào | 0 sang 500 VAC |
Gắn kết | Dấu ngoặc |
NEMA Đánh giá | Mặt trước NEMA 4X |
Đầu ra | Đặt lại |
Yêu cầu nguồn điện | 100 - 240 VAC 50 / 60hz |
rơle | 250VAC 3A, 30VDC 3A |
Phong cách | Dòng MT4Y |
RMS đích thực | Có |
Kiểu | Vôn AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.64 |
Mã HS | 9030330040 |
Quốc gia | KR |
Mô hình | Dải đầu vào | Đầu ra | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
MT4Y-AA-4N | 0 đến 5AAC | chỉ số | Dòng điện xoay chiều | €204.63 | |
MT4Y-AA-40 | 0 đến 5AAC | Đặt lại | Dòng điện xoay chiều | €155.14 | |
MT4Y-AV-4N | 0 sang 500 VAC | chỉ số | Vôn AC | €208.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.