Autonics Mt4y-av-4n | Đồng hồ đo đa bảng 36 X 72mm Ac Volts | 11y515 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS MT4Y-AV-4N Đồng hồ đo điện áp xoay chiều đa bảng 36 x 72mm | AA3YEH 11Y515

AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72mm Công tơ Ac Volts nhiều bảng

Trong kho
Khoản mục: AA3YEH phần: MT4Y-AV-4NTham chiếu chéo: 11Y515
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
€208.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+ / - 0.3%
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.3 "
Giao diệnMàn hình LED đỏ
Chữ số hiển thị4
Khoảng thời gian hiển thị-1999 ~ 9999
Kích thíchKhông
phù hợp72x36 mm
Dải đầu vào0 sang 500 VAC
Gắn kếtDấu ngoặc
NEMA Đánh giáMặt trước NEMA 4X
Đầu rachỉ số
Yêu cầu nguồn điện100 - 240 VAC 50 / 60hz
Phong cáchDòng MT4Y
RMS đích thực
KiểuVôn AC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9030330040
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đầu vàoĐầu raKiểuGiá cả
AUTONICS MT4Y-AA-4N Đồng hồ đo đa bảng điều khiển 36 x 72mm Ac Amps | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0 đến 5AACchỉ sốDòng điện xoay chiều€204.63
AUTONICS MT4Y-AA-40 Đồng hồ đo đa bảng điều khiển 36 x 72mm Ac Amps | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400 đến 5AACĐặt lạiDòng điện xoay chiều€155.14
AUTONICS MT4Y-AV-40 Đồng hồ đo điện áp đa bảng 36 x 72mm | AA3YEJ 11Y516 MT4Y-AV-400 sang 500 VACĐặt lạiVôn AC-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72mm Công tơ Ac Volts nhiều bảng
€208.14 /đơn vị