Autonics Mt4w-dv-4n | Đồng hồ đo đa bảng 1/8 Din Dc Volts | 11y547 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số AUTONICS MT4W-DV-4N, điện áp DC, 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547

AUTONICS Bảng đồng hồ kỹ thuật số MT4W-DV-4N, Điện áp DC, 1/8 DIN

Trong kho
Khoản mục: AA3YFT phần: MT4W-DV-4NTham chiếu chéo: 11Y547
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
€193.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+ / - 0.1%
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu4.2 "
Giao diệnMàn hình LED đỏ
Chữ số hiển thị4
Khoảng thời gian hiển thị-1999 ~ 9999
Kích thíchKhông
phù hợp1 / 8 DIN
Dải đầu vào0 đến 500 VDC
Gắn kếtDấu ngoặc
NEMA Đánh giáMặt trước NEMA 4X
Đầu rachỉ số
Yêu cầu nguồn điện100 - 240 VAC 50 / 60hz
Phong cáchDòng MT4W
KiểuVôn DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS9030330040
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảng đồng hồ đo điện áp DC có thể mở rộng được thiết kế để theo dõi các giá trị đặc tính đỉnh và độ trễ chu kỳ hiển thị, cũng như truyền thang đo đầu ra
  • Có thể phát hiện cả dòng điện và điện áp AC & DC
  • Màn hình LED được thiết kế lại với thiết kế ký tự 7 đoạn và các giá trị khác nhau từ -1999 đến 9999
  • Hiển thị tín hiệu giao tiếp RS-485, nối tiếp tốc độ thấp, động BCD, bộ thu mở NPN / PNP & định dạng đầu ra rơle
  • Có thể đo các tần số AC trong phạm vi 0.1 - 9999 Hz

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đầu vàoĐầu raYêu cầu nguồn điệnKiểuGiá cả
Đồng hồ đo nhiều bảng điều khiển AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Bộ khuếch đại Dc | AA3YEZ 11Y530 MT4W-DA-1N0 đến 5ADCchỉ số12 24-VDCDòng điện một chiều-
RFQ
AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din Đồng Hồ Đo Nhiều Bảng Dc Amps | AA3YFB 11Y532 MT4W-DA-110 đến 5ADCĐặt lại12 24-VDCDòng điện một chiều-
RFQ
Đồng hồ đo đa bảng điều khiển AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din Bộ khuếch đại Dc | AA3YFP 11Y544 MT4W-DA-4N0 đến 5ADCchỉ số100 - 240 VAC 50 / 60hzDòng điện một chiều€193.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Bảng đồng hồ kỹ thuật số MT4W-DV-4N, Điện áp DC, 1/8 DIN
€193.50 /đơn vị