AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Bộ đo Dc đa bảng điều khiển MTXNUMXW-DA-XNUMXN
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng đồng hồ kỹ thuật số |
tính chính xác | + / - 0.1% |
Loại kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ sâu | 4.2 " |
Giao diện | Màn hình LED đỏ |
Chữ số hiển thị | 4 |
Khoảng thời gian hiển thị | -1999 ~ 9999 |
Kích thích | Không |
phù hợp | 1 / 8 DIN |
Dải đầu vào | 0 đến 5ADC |
Gắn kết | Dấu ngoặc |
NEMA Đánh giá | Mặt trước NEMA 4X |
Đầu ra | chỉ số |
Yêu cầu nguồn điện | 12 24-VDC |
Phong cách | Dòng MT4W |
Kiểu | Dòng điện một chiều |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 9030330040 |
Quốc gia | KR |
Mô hình | Dải đầu vào | Đầu ra | Yêu cầu nguồn điện | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4W-DA-11 | 0 đến 5ADC | Đặt lại | 12 24-VDC | Dòng điện một chiều | - | RFQ
|
MT4W-DA-4N | 0 đến 5ADC | chỉ số | 100 - 240 VAC 50 / 60hz | Dòng điện một chiều | €193.59 | |
MT4W-DV-4N | 0 đến 500 VDC | chỉ số | 100 - 240 VAC 50 / 60hz | Vôn DC | €193.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.