AUTONICS Bộ dây nối mở rộng CID6S-5 Ổ cắm 6 chân
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ từ mở rộng |
Chiều dài cáp | 5m |
Kết thúc 1 số ghim | 6 |
Loại kết nối cuối 2 | Dây điện trần |
Số lượng dây dẫn | 6 |
Kích thước dây | 24 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8483908080 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.