Flowline Lv10-1301 | Công tắc nổi dọc Universal Polypropylen | 12u434 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWLINE LV10-1301 Công tắc phao dọc Universal Polypropylene | AA4MEW 12U434

FLOWLINE LV10-1301 Công tắc nổi dọc Universal Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AA4MEW phần: LV10-1301Tham chiếu chéo: 12U434
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
€160.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc phao dọc
tính chính xác+/- 1mm trong nước
Chiều dài cáp10ft.
Loại cáp3 dây dẫn, PFA
Liên hệ Xếp hạng15 VA, Tối đa 0.25A.
Loại liên hệSậy SPDT
Chiều cao1.05
Điện áp đầu vào120 VAC / VDC
Chiều dài5.4
Vật chấtpolypropylene
Max. Sức ép25 psi @ 25 độ C
Gắn kết3 / 4 "NPT
Sự định hướngphổ cập
Đầu raCây lau
Độ lặp lại+/- 1mm trong nước
Nhiệt độ. Phạm viF: -40 độ đến 176 độ C: -40 độ đến 80 độ
KiểuCảm biến mức điểm
Chiều rộng1.05

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá cảm biến (Mục đích chung)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWLINE LV10-1301 Công tắc nổi dọc Universal Polypropylene
€160.36 /đơn vị