Autonics C1d4-5 | Bộ dây mở rộng Ổ cắm 4 chân | 32w370 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ Cắm Kéo Dài 1 Chân AUTONICS C4D5-4 | AC6DDP 32W370

AUTONICS Cordset mở rộng C1D4-5 Ổ cắm 4 chân

Trong kho
Khoản mục: AC6DDP phần: C1D4-5Tham chiếu chéo: 32W370
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
€40.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ từ mở rộng
Chiều dài cáp5m
Kết thúc 1 số ghim4
Kết thúc 1 chuỗiM12
Loại kết nối cuối 2Phích cắm
Kết thúc 2 số ghim4
Kết thúc 2 chuỗiM12
Đánh giá IP67
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps3
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn3
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 176 độ F
Kích thước dây0.08mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)18.7
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8544429000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại kết nối cuối 1 (Ổ cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)
  • Giới tính cuối 2 (Nam)
  • End 2 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 2 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimSố lượng dây dẫnKích thước dâyGiá cả
Ổ Cắm Kéo Dài 6 Chân AUTONICS CID5S-6 | AA3KKP 11M937 CID6S-56624 AWG-
RFQ
Ổ Cắm Kéo Dài 9 Chân AUTONICS CID5S-9 | AA3KKT 11M940 CID9S-59924 AWG€88.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Cordset mở rộng C1D4-5 Ổ cắm 4 chân
€40.85 /đơn vị