ATP Ống PU5322AR Đường kính ngoài 5/32 inch Chiều dài 50 feet Màu đỏ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Áp lực nổ | 800 PSI |
Màu | đỏ |
Độ cứng | Bờ A: 98 |
Bên trong Dia. | 3 / 32 " |
Chiều dài | 50ft. |
Vật chất | polyurethane |
Max. Sức ép | 200 psi |
Bên ngoài Dia. | 5 / 32 " |
Dung sai | +0.004 Đến -0.004 " |
Kiểu | Đùn |
Đánh giá chân không | 28 inch Hg |
Chiều dày | 1 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 3917320050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Áp lực nổ | Màu | Chiều dài | Dung sai | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LZF2 | 800 PSI | Ánh sáng xanh | 50ft. | +0.004 Đến -0.004 " | Đùn | €14.73 | ||
PU5322AY | 800 PSI | Màu vàng | 50ft. | +0.004 Đến -0.004 " | Đùn | €8.48 | ||
PU532AG. | 800 PSI | màu xanh lá | 100ft. | +0.004 Đến -0.004 " | Đùn | €33.67 | ||
PU532BG | 800 PSI | màu xanh lá | 250ft. | +0.004 Đến -0.004 " | Đùn | - | RFQ
| |
4HL95 | 200 PSI | Rõ ràng màu xanh | 100ft. | +/- 0.007 " | Tiêu chuẩn | €23.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.