Atp 2lzf2 | Ống 5/32 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP 2LZF2 Đường kính ngoài 5/32 inch Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7

ATP Ống 2LZF2 Đường kính ngoài 5/32 inch Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt

Trong kho
Khoản mục: AC2QFQ phần: 2LZF2Tham chiếu chéo: PU5322AR / 2LZF7
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
€14.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ800 PSI
MàuÁnh sáng xanh
Độ cứngBờ A: 98
Bên trong Dia.3 / 32 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép200 psi
Bên ngoài Dia.5 / 32 "
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuĐùn
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổMàuChiều dàiDung saiKiểuGiá cả
ATP PU5322AR Ống 5/32 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 50 feet Màu đỏ | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIđỏ50ft.+0.004 Đến -0.004 "Đùn-
RFQ
ATP PU5322AY Ống 5/32 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 50 feet Màu vàng | AC2QGGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIMàu vàng50ft.+0.004 Đến -0.004 "Đùn€8.48
Ống ATP PU532AG Đường kính ngoài 5/32 inch Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây | AC2QGM 2LZH4 PU532AG.800 PSImàu xanh lá100ft.+0.004 Đến -0.004 "Đùn€33.67
Ống ATP PU532BG Đường kính ngoài 5/32 inch Chiều dài 250 feet Màu xanh lá cây | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSImàu xanh lá250ft.+0.004 Đến -0.004 "Đùn-
RFQ
Ống ATP 4HL95 Đường kính ngoài 5/32 inch Polyurethane 100 feet | AD7ZKF 4HL95200 PSIRõ ràng màu xanh100ft.+/- 0.007 "Tiêu chuẩn€23.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống 2LZF2 Đường kính ngoài 5/32 inch Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt
€14.73 /đơn vị