Atp Pu38ag | Ống 3/8 inch Đường kính ngoài. Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây | 2lzh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP PU38AG Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây | AC2QGP 2LZH6

ATP PU38AG Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây

Trong kho
Mục: AC2QGP phần: PU38AGTham chiếu chéo: 2LZH6
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
€144.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ600 psi
Màumàu xanh lá
Độ cứngBờ A: 98
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuĐùn
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểuGiá cả
ATP 4HL94 Ống Polyurethane Đường Kính Ngoài 3/8 Inch 100 Feet | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9 4HL94Rõ ràng màu xanhTiêu chuẩn€133.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP PU38AG Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây
€144.30 /đơn vị