ATP Ống PU38-BCB 1/4 inch Id x 3/8 Đường kính ngoài 250 feet Màu xanh trong
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Áp lực nổ | 450 psi |
Màu | Rõ ràng màu xanh |
Độ cứng | Bờ A 98 |
Bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài | 250ft. |
Vật chất | polyurethane |
Max. Sức ép | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Dung sai | +/- 0.004 " |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Đánh giá chân không | 28 inch. Hg. |
Chiều dày | 1 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.31 |
Mã HS | 3917320050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1PBN2 | Đen | 100ft. | €161.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.