Atp 1pbn2 | Ống 1/4 Inch Id X 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP 1PBN2 Ống 1/4 Inch Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1

ATP 1PBN2 Ống 1/4 inch Id x 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2WEE phần: 1PBN2Tham chiếu chéo: PU38-BBLK / 1PBR1
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
€161.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
Ống ATP PU38-BCB 1/4 inch Id x 3/8 Đường kính ngoài 250 feet Màu xanh trong | AB2TUẦN 1PBN9 PU38-BCBRõ ràng màu xanh250ft.-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP 1PBN2 Ống 1/4 inch Id x 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet Đen
€161.86 /đơn vị