ATP Ống PU38-BBLK 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 250 feet Đen
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Màu | Đen |
Độ cứng | Bờ A 98 |
Bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài | 250ft. |
Vật chất | polyurethane |
Max. Sức ép | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Chiều dày | 1 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 16 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.05 |
Mã HS | 3917320050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bên ngoài Dia. | Áp lực nổ | Màu | Dung sai | Kiểu | Chiều dày | Độ cứng | Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | đỏ | +0.004 Đến -0.004 " | Tiêu chuẩn | 3 / 64 " | Bờ A 98 | 5 / 32 " | €49.05 | ||
1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | Màu vàng | +0.004 Đến -0.004 " | Tiêu chuẩn | 3 / 64 " | Bờ A 98 | 5 / 32 " | €49.05 | ||
PU06MAY | 6mm | 540 PSI | Màu vàng | +0.004 Đến -0.004 " | metric | 0.039 " | Bờ A 98 | 4mm | €59.94 | ||
1CTH2 | 6mm | 540 PSI | đỏ | +0.004 Đến -0.004 " | metric | 0.039 " | Bờ A 98 | 4mm | €38.15 | ||
1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | Đen | +/- 0.004 " | Tiêu chuẩn | 1 / 32 " | Bờ A 98 | 3 / 32 " | €23.95 | ||
1PBN7 | 1 / 4 " | 180 psi | Rõ ràng màu xanh | +/- 0.004 " | Tiêu chuẩn | 3 / 64 " | Bờ A 98 | 5 / 32 " | €107.26 | ||
1PBP8 | 1 / 4 " | 180 psi | Đen | +/- 0.004 " | Tiêu chuẩn | 3 / 64 " | Bờ A 98 | 5 / 32 " | €107.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.