Atp 1ctg5 | Ống Polypropylene 1/4 Inch 180 Psi 100 Feet Màu Vàng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP 1CTG5 Ống Polypropylene 1/4 inch 180 Psi 100 Feet Màu vàng | AA9EWX

ATP 1CTG5 Ống Polypropylene 1/4 Inch 180 Psi 100 Feet Vàng

Trong kho
Khoản mục: AA9EWX phần: 1CTG5
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
€49.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ540 PSI
MàuMàu vàng
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.5 / 32 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép180 psi
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuTiêu chuẩn
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày3 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Áp lực nổMàuDung saiKiểuChiều dàyĐộ cứngBên trong Dia.Giá cả
ATP 1CTF9 Ống Polypropylene 1/4 inch 180 Psi 100 Feet Red | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIđỏ+0.004 Đến -0.004 "Tiêu chuẩn3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "€49.05
ATP PU06MAY Ống Polypropylene Đường kính ngoài 6 mm 180 Psi Màu vàng | AA9EXC 1CTH1 PU06MAY6mm540 PSIMàu vàng+0.004 Đến -0.004 "metric0.039 "Bờ A 984mm€59.94
ATP 1CTH2 Ống Polypropylene Đường kính ngoài 6 mm 180 Psi Đỏ | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIđỏ+0.004 Đến -0.004 "metric0.039 "Bờ A 984mm€38.15
ATP 1PBL9 Ống 3/32in Idx5/32 Inch Đường Kính Ngoài 100 Feet Đen | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIĐen+/- 0.004 "Tiêu chuẩn1 / 32 "Bờ A 983 / 32 "€23.95
ATP 1PBN7 Ống 5/32in Id x 1/4 Đường kính ngoài 250 feet Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiRõ ràng màu xanh+/- 0.004 "Tiêu chuẩn3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "€107.26
Ống ATP 1PBP8 5/32in Idx1/4 Inch Đường kính ngoài 250 Feet Đen | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiĐen+/- 0.004 "Tiêu chuẩn3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "€107.26
Ống ATP PU38-BBLK 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 250 feet Đen | AB2WEQ 1PBR1 PU38-BBLK3 / 8 "-Đen-Tiêu chuẩn1 / 16 "Bờ A 981 / 4 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP 1CTG5 Ống Polypropylene 1/4 Inch 180 Psi 100 Feet Vàng
€49.05 /đơn vị