ATP PU12MB-BK Ống 8 mm Id x 12 mm Đường kính ngoài 250 feet Đen
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Áp lực nổ | 450 psi |
Màu | Đen |
Độ cứng | Bờ A 98 |
Bên trong Dia. | 8mm |
Chiều dài | 250ft. |
Vật chất | polyurethane |
Max. Sức ép | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 12 mm |
Dung sai | +/- 0.004 " |
Kiểu | metric |
Đánh giá chân không | 28 inch. Hg. |
Chiều dày | 0.079 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.05 |
Mã HS | 3917320050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Áp lực nổ | Màu | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kiểu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU532-BCB | 600 psi | Rõ ràng màu xanh | 3 / 32 " | 200 psi | 5 / 32 " | Tiêu chuẩn | 1 / 32 " | - | RFQ
|
PU50-BCB PU12-BCB | 450 psi | Rõ ràng màu xanh | 1 / 3 " | 150 psi | 1 / 2 " | Tiêu chuẩn | 0.086 " | €457.33 | |
PU50-BBLK PU12-BBLK | - | Đen | 1 / 3 " | 150 psi | 1 / 2 " | Tiêu chuẩn | 0.086 " | €656.18 | |
PU04MB-CB | 600 psi | Rõ ràng màu xanh | 2.5mm | 200 psi | 4" | metric | 0.03 " | - | RFQ
|
PU04MB-BK | 600 psi | Đen | 2.5mm | 200 psi | 4" | metric | 0.03 " | - | RFQ
|
PU06MB-BK | 540 PSI | Đen | 4mm | 180 psi | 6mm | metric | 0.039 " | - | RFQ
|
PU08MB-CB | 450 psi | Rõ ràng màu xanh | 5mm | 175 psi | 8mm | metric | 0.059 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.