ATP PU10MBR Ống Polypropylene 10mm 150 Psi 250 Feet Đỏ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Áp lực nổ | 450 psi |
Màu | đỏ |
Độ cứng | Bờ A 98 |
Bên trong Dia. | 6.5mm |
Chiều dài | 250ft. |
Vật chất | polyurethane |
Max. Sức ép | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 10mm |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 160 F |
Dung sai | +0.004 Đến -0.004 " |
Đánh giá chân không | 28 inch Hg |
Chiều dày | 10.03 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 3917320050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.