A Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 1.25 " , Loại đệm: Không áp dụng , Loại xi lanh: Tròn , Chất liệu nắp cuối: Nhôm , Hoàn thành: Gói Bạc , Pít-tông từ tính: Không , tối đa. Áp lực: 250 psi , Núi: Trục , Chủ đề gắn mũi: 3 / 4 "-16 , Chất liệu pít-tông: Nhôm , Chất liệu thanh piston: Thép không gỉ , Đường kính lỗ xoay.: 0.251 " , Kích thước cổng: 1/8 "NPTF , Rod Dia.: 7 / 16 " , Chiều dài ren thanh: 3 / 4 " , Kích thước ren thanh: 7/16 "-20 UNF , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Diễn một mình , Nhiệt độ. Phạm vi: -10 độ đến 165 độ F , Chất liệu ống: Thép không gỉ