Atp Ptfe-02504x100 | Ống 1pcv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PTFE-02504X100 Ống 0.156 Idx1/4 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKQ 1 PCV3

ATP Ống PTFE-02504X100 0.156 Idx1 / 4 inch Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AB2WKQ phần: PTFE-02504X100Tham chiếu chéo: 1PCV3
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
€411.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTự nhiên
Độ giãn dài200 đến 400%
Độ cứngBờ D: 55 đến 65
Bên trong Dia.0.156 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPTFE
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F275
Tối thiểu. Bán kính uốn cong3 / 4 "
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-400 đến 500 F
Độ bền kéo3000 psi
Chiều dày3 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS3917390010
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Tối đa Áp suất làm việc @ 70 FBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
ATP PTFE-0102X100 Ống 0.062 Idx1/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "€152.04
ATP PTFE-0304X100 Ống 0.187 Idx1/4 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "€313.61
ATP PTFE-0204X100 Ống 0.125 Idx1/4 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKR 1 PCV4 PTFE-0204X1001 / 8 "3751 / 4 "1 / 16 "€506.77
ATP PTFE-0406X100 Ống 0.25 Idx3/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKT 1 PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "€842.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống PTFE-02504X100 0.156 Idx1 / 4 inch Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên
€411.84 /đơn vị