Atp Pe14-na | Ống Polyethylene | 4h13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PE14-NA Ống Polyethylene | AD7ZUV 4HM13

ATP Polyetylen ống PE14-NA

Trong kho
Khoản mục: AD7ZUV phần: PE14-NATham chiếu chéo: 4HM13
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
€29.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ D: 55
Bên trong Dia.5 / 32 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)28.96
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
ATP PE12-NA Ống Polyethylene | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA.3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "€74.33
ATP PE14-ND Ống Polyethylene | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND.5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "€190.92
ATP PE38-NA Ống Polyethylene | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA.1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€55.27
ATP PE38-ND Ống Polyethylene | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND.1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€399.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Polyetylen ống PE14-NA
€29.61 /đơn vị