ATP Ống PE12-DBK Đường kính ngoài 1/2 inch Chiều dài 500 feet Màu đen
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Màu | Đen |
Độ cứng | Bờ A: 93 / D45D |
Bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài | 500ft. |
Vật chất | polyethylene |
Max. Sức ép | 125 psi |
Bên ngoài Dia. | 1 / 2 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 đến 140 F |
Kiểu | Mật độ tuyến tính thấp |
Chiều dày | 0.062 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18 |
Chiều cao tàu (cm) | 39.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 3917320020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Chiều dài | Max. Sức ép | Kiểu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE12-CNA. | Tự nhiên | 500ft. | 125 psi | Mật độ tuyến tính thấp | 0.062 " | €262.76 | |
PE12AG. | màu xanh lá | 100ft. | 125 psi | Mật độ tuyến tính thấp | 0.062 " | €76.24 | |
Hdpe12ana. | Tự nhiên | 100ft. | 194 psi | Mật độ cao | 1 / 16 " | €71.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.