Atp Hdpe12ana | Ống 1/2 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 100 feet Tự nhiên | 2lzt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP HDPE12ANA Đường kính ngoài 1/2 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKF 2LZT6

ATP Ống HDPE12ANA Đường kính ngoài 1/2 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AC2QKF phần: HDPE12ANATham chiếu chéo: 2LZT6
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
€71.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 93 / D45D
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép194 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
KiểuMật độ cao
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiMax. Sức épKiểuChiều dàyGiá cả
Ống ATP PE12-CNA Đường kính ngoài 1/2 inch Chiều dài 500 feet Tự nhiên | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNA.Tự nhiên500ft.125 psiMật độ tuyến tính thấp0.062 "€262.76
Ống ATP PE12-DBK Đường kính ngoài 1/2 inch Chiều dài 500 feet Màu đen | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBK.Đen500ft.125 psiMật độ tuyến tính thấp0.062 "-
RFQ
Ống ATP PE12AG Đường kính ngoài 1/2 inch Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây | AC2QHK 2LZK8 PE12AG.màu xanh lá100ft.125 psiMật độ tuyến tính thấp0.062 "€76.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống HDPE12ANA Đường kính ngoài 1/2 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên
€71.61 /đơn vị