Atp Pe12-abu | Ống 3/8in. Id X 1/2 Inch Đường Kính Ngoài 100 Feet Màu Xanh | 1pbz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP PE12-ABU 3/8in. Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue | AB2WGE 1PBZ2

ATP Ống PE12-ABU 3/8in. Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue

Trong kho
Khoản mục: AB2WGE phần: PE12-ABUTham chiếu chéo: 1PBZ2
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
€72.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuMàu xanh da trời
Độ cứngBờ D: 55
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàyMàuĐộ cứngBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.KiểuGiá cả
Ống ATP PE12-AR 3/8in. Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Red | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "đỏBờ D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€80.06
Ống ATP PE12-AY 3/8in. Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 feet Màu vàng | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY.1 / 16 "Màu vàngBờ D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€73.96
Ống ATP PE12-ABLK 3/8in. Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "ĐenBờ D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€69.26
Ống ATP PE38AG Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG.0.062 "màu xanh láBờ A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Mật độ tuyến tính thấp€57.08
Ống ATP PE38DG Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 1000 feet Màu xanh lá cây | AC2QHN 2LZL2 PE38DG.0.062 "màu xanh láBờ A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Mật độ tuyến tính thấp€351.61
Ống ATP HDPE38ANA Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKD 2LZT4 Hdpe38ana.1 / 16 "Tự nhiênBờ A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Mật độ cao€58.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống PE12-ABU 3/8in. Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue
€72.69 /đơn vị