ATP Ống N38-BNA 0.275 Id x 3/8 inch Đường kính ngoài 250 feet Tự nhiên
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Áp lực nổ | 750 psi |
Màu | Tự nhiên |
Độ cứng | Bờ D: 70 |
Bên trong Dia. | 0.275 " |
Chiều dài | 250ft. |
Vật chất | Nylon |
Max. Sức ép | 250 psi |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 đến 200 F |
Dung sai | +/- 0.004 " |
Đánh giá chân không | 28 inch. Hg. |
Chiều dày | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 3917320050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Áp lực nổ | Màu | Bên trong Dia. | Chiều dài | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18-ABLK | 675 psi | Đen | 0.08 " | 100ft. | 225 psi | 1 / 8 " | 0.022 " | €30.52 | |
N532-ABLK | 750 psi | Đen | 0.106 " | 100ft. | 250 psi | 5 / 32 " | 0.025 " | €40.43 | |
N14-ABLK | 750 psi | Đen | 0.18 " | 100ft. | 250 psi | 1 / 4 " | 0.035 " | €93.82 | |
N38-ABLK | 750 psi | Đen | 0.275 " | 100ft. | 250 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €186.81 | |
N18-BNA | 675 psi | Tự nhiên | 0.08 " | 250ft. | 225 psi | 1 / 8 " | 0.022 " | €101.99 | |
N532-BNA | 750 psi | Tự nhiên | 0.106 " | 250ft. | 250 psi | 5 / 32 " | 0.025 " | - | RFQ
|
N532-BBLK | 750 psi | Đen | 0.106 " | 250ft. | 250 psi | 5 / 32 " | 0.025 " | €112.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.