Atp N18-ablk | Ống 0.08 Idx1/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | 1pcc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP N18-ABLK 0.08 Idx1/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WGL 1PCC5

ATP Ống N18-ABLK 0.08 Idx1/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB2WGL phần: N18-ABLKTham chiếu chéo: 1PCC5
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
€30.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ675 psi
MàuĐen
Độ cứngBờ D: 70
Bên trong Dia.0.08 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép225 psi
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Dung sai+/- 0.004 "
Đánh giá chân không28 inch. Hg.
Chiều dày0.022 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổMàuBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
Ống ATP N532-ABLK 0.106 Id x 5/32 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WGM 1PCC7 N532-ABLK750 psiĐen0.106 "100ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€40.43
Ống ATP N14-ABLK 0.18 Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WGN 1PCC9 N14-ABLK750 psiĐen0.18 "100ft.250 psi1 / 4 "0.035 "€93.82
Ống ATP N38-ABLK 0.275 Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WGP 1PCD2 N38-ABLK750 psiĐen0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "€186.81
Ống ATP N18-BNA 0.08 Idx1/8 Inch Đường kính ngoài 250 Feet Tự nhiên | AB2WGQ 1PCD4 N18-BNA675 psiTự nhiên0.08 "250ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€101.99
Ống ATP N532-BNA 0.106 Id x 5/32 Đường kính ngoài 250 feet Tự nhiên | AB2WGR 1 PCD6 N532-BNA750 psiTự nhiên0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
RFQ
Ống ATP N38-BNA 0.275 Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 250 feet Tự nhiên | AB2WGU 1PCE1 N38-BNA750 psiTự nhiên0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
Ống ATP N532-BBLK 0.106 Id x 5/32 Inch Đường kính ngoài 250 feet Đen | AB2WGW 1PCE5 N532-BBLK750 psiĐen0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€112.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống N18-ABLK 0.08 Idx1/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Màu đen
€30.52 /đơn vị