Atp N14-ay | Ống Nylon 1/4 Inch 100 Feet Màu Vàng | 1ctj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP N14-AY Tubing Nylon 1/4 inch 100 feet Màu vàng | AA9EXT 1CTJ6

ATP N14-AY ống nylon 1/4 inch 100 feet màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AA9EXT phần: N14-AYTham chiếu chéo: 1CTJ6
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
€36.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ750 psi
MàuMàu vàng
Độ cứngBờ D: 70
Bên trong Dia.0.18 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Dung sai+/- 0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.035 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giá chân khôngGiá cả
ATP N14-AR Tubing Nylon 1/4 inch 225 Psi 100 Feet Red | AA9EXN 1CTJ2 N14-ARđỏ28 inch Hg€88.37
ATP N14-ABU Tubing Nylon 1/4 inch 100 Feet Blue | AA9EXX 1CTK1 N14-ABUMàu xanh da trời28 inch Hg€89.47
ATP N14-NA Ống nylon Đường kính ngoài 1/4 inch Rõ ràng 100 feet | AD7ZUP 4HM08 N14-NATự nhiên28 inch. Hg.€99.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP N14-AY ống nylon 1/4 inch 100 feet màu vàng
€36.49 /đơn vị