vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP 4HL92 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài Polyurethane 100 feet | AD7ZKC

ATP Ống 4HL92 Đường kính ngoài 1/4 inch Polyurethane 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AD7ZKC phần: 4HL92
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
€32.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ180 psi
MàuRõ ràng màu xanh
Bên trong Dia.5 / 32 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép180 psi
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Dung sai+/- 0.007 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dày3 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)28.45
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Áp lực nổMàuDung saiKiểuChiều dàyĐộ cứngBên trong Dia.Giá cả
ATP 1CTF9 Ống Polypropylene 1/4 inch 180 Psi 100 Feet Red | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIđỏ+0.004 Đến -0.004 "Tiêu chuẩn3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "€42.81
ATP 1CTG5 Ống Polypropylene 1/4 inch 180 Psi 100 Feet Màu vàng | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIMàu vàng+0.004 Đến -0.004 "Tiêu chuẩn3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "€42.81
ATP PU06MAY Ống Polypropylene Đường kính ngoài 6 mm 180 Psi Màu vàng | AA9EXC 1CTH1 PU06MAY6mm540 PSIMàu vàng+0.004 Đến -0.004 "metric0.039 "Bờ A 984mm€68.75
ATP 1CTH2 Ống Polypropylene Đường kính ngoài 6 mm 180 Psi Đỏ | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIđỏ+0.004 Đến -0.004 "metric0.039 "Bờ A 984mm€33.31
ATP 1PBL9 Ống 3/32in Idx5/32 Inch Đường Kính Ngoài 100 Feet Đen | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIĐen+/- 0.004 "Tiêu chuẩn1 / 32 "Bờ A 983 / 32 "€20.91
ATP 1PBN7 Ống 5/32in Id x 1/4 Đường kính ngoài 250 feet Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiRõ ràng màu xanh+/- 0.004 "Tiêu chuẩn3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "€92.87
Ống ATP 1PBP8 5/32in Idx1/4 Inch Đường kính ngoài 250 Feet Đen | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiĐen+/- 0.004 "Tiêu chuẩn3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "€92.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống 4HL92 Đường kính ngoài 1/4 inch Polyurethane 100 feet
€32.47 /đơn vị