Atp 2mps-08m-05-01 | Poly ống xoắn ốc bên ngoài Dia. 8mm 280mm | 4 giờ9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP 2MPS-08M-05-01 Poly Tubing Xoắn Ốc Đường Kính Ngoài 8mm 280mm | AD7GYQ 4EHR9

ATP 2MPS-08M-05-01 Poly Tubing Đường kính ngoài xoắn ốc 8mm 280mm

Trong kho
Khoản mục: AD7GYQ phần: 2MPS-08M-05-01Tham chiếu chéo: 4EHR9
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
€28.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ420 PSI
MàuĐen / Xanh lam
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.5mm
Chiều dài280mm
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép140 psi
Bên ngoài Dia.8mm
Nhiệt độ. Phạm vi-68 đến 140 F
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuNgoại quan, xoắn ốc
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1.50mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
ATP 2MPS-532-05-01 Poly Tubing Đường kính ngoài xoắn ốc 5/32 Inch 9 1/2 In | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Đen / Xanh lam3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€21.39
ATP 2MPS-532-10-01 Poly Tubing Đường kính ngoài xoắn ốc 5/32 Inch 11 1/8 In | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Đen / Xanh lam3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€20.38
ATP 2MPS-532-20-01 Poly Tubing Đường kính ngoài xoắn ốc 5/32 Inch 14 1/4 In | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Đen / Xanh lam3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€25.23
ATP 2MPS-532-40-01 Poly Tubing Đường kính ngoài xoắn ốc 5/32 Inch 20 5/8 In | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Đen / Xanh lam3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€26.88
ATP 2MPS-14-05-01 Poly Tubing Xoắn ốc Đường kính ngoài 1/4 Inch 10 1/2 In | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Đen / Xanh lam5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€26.58
ATP 2MPS-14-10-01 Poly Tubing Xoắn ốc Đường kính ngoài 1/4 Inch 13 In | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Đen / Xanh lam5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€25.38
ATP 2MPS-14-20-01 Poly Tubing Xoắn ốc Đường kính ngoài 1/4 Inch 18 In | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Đen / Xanh lam5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€32.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP 2MPS-08M-05-01 Poly Tubing Đường kính ngoài xoắn ốc 8mm 280mm
€28.98 /đơn vị