Atp 2lzf4 | Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP 2LZF4 Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt | AC2QFT PU382AR / 2LZF9

ATP Ống 2LZF4 Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt

Trong kho
Khoản mục: AC2QFT phần: 2LZF4Tham chiếu chéo: PU382AR / 2LZF9
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
€61.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ600 psi
MàuÁnh sáng xanh
Độ cứngBờ A: 98
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuĐùn
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
Ống ATP PU382AR Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 50 feet Màu đỏ | AC2QFY 2LZF9 PU382ARđỏ-
RFQ
ATP PU382AY Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 50 feet Màu vàng | AC2QGD 2LZG5 PU382AYMàu vàng€69.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống 2LZF4 Đường kính ngoài 3/8 inch Chiều dài 50 feet Màu xanh nhạt
€61.62 /đơn vị