Ashcroft Lpdn4ggv25xcylm200 | Công Tắc Áp Lực Spdt 90 Phạm Vi | 5lb57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM200 Pressure Switch Spdt 90 Of Range | AE4JYK 5LB57

ASHCROFT Công tắc áp suất LPDN4GGV25XCYLM200 Spdt 90 Of Range

Trong kho
Khoản mục: AE4JYK phần: LPDN4GGV25XCYLM200Tham chiếu chéo: 5LB57
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
€643.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC15A @ 125/250 / 480V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ1000 psi
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Khác biệt10 đến 23 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy90% phạm vi
HP @ 1 pha - 120V1/4
HP @ 1 pha - 230V1/4
Đánh giá IP66
Hành động chuyển đổi thủ công1 cổng 1/4 "FNPT
NEMA Đánh giá4, 4X
Loại cổng1 cổng 1/4 "FNPT
Phạm vi20 đến 200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Màng lọc Viton (R), Hai điểm đặt có thể điều chỉnh độc lập, Deadband cố định, Kiểm soát và Giới hạn Áp lực trong máy nén, máy bơm hoặc thiết bị áp suất khác, Bảo vệ thiết bị trong điều kiện áp suất cao hoặc thấp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viXếp hạng liên hệ ACÁp lực nổĐánh giá liên hệ DCKhác biệtĐánh giá IPNEMA Đánh giáLoại cổngGiá cả
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM600 Spdt 90 Of Range | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 đến 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 đến 30 psi543, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FPT€355.06
Công tắc áp suất ASHCROFT B424BXCYLM1000 Spdt 90 Of Range | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 đến 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 đến 110 psi543, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FPT€429.03
Công tắc áp suất ASHCROFT B424BXCYLM3000 Spdt 90 Of Range | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 đến 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 đến 235 psi543, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FPT€429.03
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM15 Spdt 90 Of Range | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 đến 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 đến 1.5 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€355.06
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM30 Spdt 90 Of Range | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 đến 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 đến 1.5 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€386.54
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM60 Spdt 90 Of Range | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 đến 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 đến 3.5 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€355.06
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM100 Spdt 90 Of Range | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 đến 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 đến 5.0 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€355.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Công tắc áp suất LPDN4GGV25XCYLM200 Spdt 90 Of Range
€643.81 /đơn vị