Ashcroft Gc357mo2l41ew5000#g | Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 5000 Psi | 5ddf0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT GC357MO2L41EW5000#G Bộ chuyển đổi/công tắc áp suất 0 đến 5000 Psi | AE3GET 5DDF0

ASHCROFT GC357MO2L41EW5000 # G Bộ chuyển đổi áp suất / công tắc 0 đến 5000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE3GET phần: GC357MO2L41EW5000 # GTham chiếu chéo: 5DDF0
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
€733.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất / Công tắc
tính chính xác+/- 1% Toàn thang đo
Giao diệnĐèn LED 4 chữ số
Đơn vị hiển thịPsi
Kết nối điện4 chân M12
Nhà cửaNhôm mạ niken
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép12,500 PSI
Nhiệt độ hoạt động.-4 đến 158 F
Đầu ra4 đến 20mA ở 16 đến 36 VDC
Yêu cầu nguồn điện16 đến 36 VDC
Kết nối quá trình1/4 "NPT Nam thấp hơn
Phạm vi0 đến 5000 psi
Lỗi nhiệt+/- 0.1% Toàn thang đo
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS9026204000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épPhạm viGiá cả
ASHCROFT GC357MO2L41EW50#G Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 50 Psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 psi0 đến 50 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW100#G Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 100 Psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # G400 psi0 đến 100 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW150#G Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 150 Psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 psi0 đến 150 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW300#G Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 300 Psi | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 đến 300 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 500 Psi | AE3GEN 5DDE6 GC357MO2L41EW500 # G2000 psi0 đến 500 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000#G Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 1000 Psi | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 đến 1000 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW1500#G Bộ chuyển đổi/chuyển đổi áp suất 0 đến 1500 Psi | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0 đến 1500 psi€733.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT GC357MO2L41EW5000 # G Bộ chuyển đổi áp suất / công tắc 0 đến 5000 Psi
€733.46 /đơn vị