Ashcroft 251009sw02lxllv/30 | Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | 4fth6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7PGZ 4FTH6

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in

Trong kho
Mặt hàng: AD7PGZ Model: 251009SW02LXLLV/30Tham chiếu chéo: 4FTH6
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
€153.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo hợp chất
tính chính xác+ /-1%
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoThử nghiệm
Tốt nghiệp10 "Hg đến 5 psi
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi30 "Hg Vac đến 30 psi
Vật liệu vòngThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất1 "Hg, 1 psi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ
Vật liệu ống316 thép không gỉ
UPC783156699440

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Hiệu suất PLUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệptính chính xácMàu vỏLens MaterialNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viVật liệu vòngTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 15 Psi 2-1/2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 15 PsiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 4-1/2in | AD9JVE 4TA38 451279SS04LXLLVAC / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-0.5%ĐenThủy tinh-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiPolypropylene gia cố ren1 "Hg, 0.5 psi€306.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in
€153.56 /đơn vị