Ductmate Grr7p6pga24 | Bộ giảm tốc lắp ống 7 X 6 24 | 6rga5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRR7P6PGA24 Bộ giảm tốc ống dẫn 7 x 6 24 Gauge | AF2CVV 6RGA5

DUCTMATE GRR7P6PGA24 Bộ giảm tốc lắp ống 7 x 6 24 Gauge

Trong kho
Khoản mục: AF2CVV phần: GRR7P6PGA24Tham chiếu chéo: 6RGA5
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
€31.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính7 "X6"
Kích thước ống7 "X6"
Đánh giá24
Chiều cao6.25 "
Đường kính đầu vào7"
Vật chấtThép
Đường ra.6"
Mức áp suất3 "WG
Kiểugiảm
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: niêm phong trước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước ốngĐánh giáChiều caoĐường kính đầu vàoĐường ra.Chiều rộngGiá cả
DUCTMATE GRR5P4PGA26 Bộ giảm tốc lắp ống dẫn 5 x 4 26 Gauge | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"€21.43
DUCTMATE GRR6P5PGA26 Bộ giảm tốc lắp ống dẫn 6 x 5 26 Gauge | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"€21.53
DUCTMATE GRR7P5PGA26 Bộ giảm tốc lắp ống dẫn 7 x 5 26 Gauge | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"€24.49
Bộ giảm tốc lắp ống dẫn DUCTMATE GRR7P6PGA26 7 x 6 26 Gauge | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"€24.71
DUCTMATE GRR8P7PGA26 Bộ giảm tốc lắp ống dẫn 8 x 7 26 Gauge | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"€24.71
DUCTMATE GRR9P6PGA26 Bộ giảm tốc lắp ống dẫn 9 x 6 26 Gauge | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"€26.93
DUCTMATE GRR9P7PGA26 Bộ giảm tốc lắp ống dẫn 9 x 7 26 Gauge | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"€26.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE GRR7P6PGA24 Bộ giảm tốc lắp ống 7 x 6 24 Gauge
€31.00 /đơn vị