Asco Numatics U8256b045v | Van Điện Từ 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v | 4ela7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN Điện Từ ASCO U8256B045V 2/2 1/8 Inch NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7

ASCO VALVES Van điện từ U8256B045V 2/2 1/8 inch NC 120 / 110V

Trong kho
Khoản mục: AD7HKJ phần: U8256B045VTham chiếu chéo: 4ELA7
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
€79.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm2"
Hệ số khối lượng0.19
Bao vây cuộnKhung mở
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4, 4X
Nguồn gốc Dia.7 / 64 "
Chiều cao tổng thể2.25 "
Chiều dài tổng thể1.625 "
Chiều rộng tổng thể13 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Vật liệu con dấuFKM
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts6.3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngđiện ápWattsBao vây cuộnKết nối điệnHzGiá cả
Van điện từ ASCO SC8256B045V 2/2 1/8 Inch NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Hộp kín không có mối nốiDIN50/60€78.07
VAN ASCO SC8256B045V Van điện từ 2/2 1/8 Inch NC 24V Đồng thau Watts 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Hộp kín không có mối nốiDIN60€79.59
Van điện từ ASCO SC8256B045V 2/2 1/8 Inch NC 240V Đồng thau | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Hộp kín không có mối nốiDIN60€80.06
VAN ASCO U8256B045V Van điện từ 2/2 1/8 Inch NC 24V Đồng thau | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Khung mở18 "Khách hàng tiềm năng-€80.38
VAN ASCO SC8256B045V Van điện từ 2/2 1/8 Inch NC 24V Đồng thau Watts 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Hộp kín không có mối nốiDIN-€79.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES Van điện từ U8256B045V 2/2 1/8 inch NC 120 / 110V
€79.94 /đơn vị