Van điện từ bằng đồng thau dòng ASCO 8256
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm | Hệ số khối lượng | điện áp | Watts | Bao vây cuộn | Kết nối điện | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | Hộp kín không có mối nối | DIN | 50/60 | €78.07 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | Hộp kín không có mối nối | DIN | 60 | €80.06 | |
B | U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | Khung mở | 18 "Khách hàng tiềm năng | - | €80.38 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | Hộp kín không có mối nối | DIN | 60 | €79.59 | |
A | SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | Hộp kín không có mối nối | DIN | - | €79.67 | |
B | U8256B045V | 13 / 16 " | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | Khung mở | 18 "Khách hàng tiềm năng | 50/60 | €79.94 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- băng
- Equipment
- Power Supplies
- Súng nhiệt và phụ kiện
- Dầu nhớt ô tô
- Xi lanh lõi có thể hoán đổi cho nhau
- Claw / Rip / Framing Hammers
- Cầu chì ô tô
- Nhẫn dự phòng
- Phụ kiện đường ống
- LITTLE GIANT Tủ lưu trữ, cửa thông gió
- RAE Sân bay Pavement Stencil, K
- MAG-MATE Bộ khử từ, Loại bề mặt
- LENOX TOOLS Lưỡi cưa Jig, Lưỡi Cưa T
- MULTIFAN Quạt cao áp
- SPEARS VALVES Lịch 80 Bộ dụng cụ cắt mặt bích PVC, Miếng đệm FKM
- DAZOR Đèn tác vụ cơ sở CFL Pivot, 41 inch
- GROVE GEAR Dòng GRG, Kiểu BM-R, Kích thước 821, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman